| |
|
| Artikel-Nr.: 619-340581 Herst.-Nr.: SH340581 EAN/GTIN: 7054321140306 |
| |
|
| | |
| 10.50.04.1236 Der TOPRO Troja 5G besticht durch modernes leichtes Design und bietet dabei höchste Qualität, Sicherheit und Fahrkomfort. Produktdetails: schlanker und leichter Rahmen | intuitiv zu bedienende Höhenverstellung der Handgriffe mit numerischer Skala | ergonomischer Handgriff bietet flexible Greifmöglichkeiten | einfache Handhabung und Manövrierfähigkeit | stoßabsorbierende Reifen | Längsfalttechnik ermöglicht dem Rollator einen festen Stand auf allen Rädern | platzsparend zu verstauen | abnehmbare, verschließbare Einkaufstasche inkl. Reflektoren und Tragegurt | Ankipphilfe und Kantenabweiser | einfacher Radwechsel | inkl. Klingel. Technische Daten: Einsatzgebiet ist der Innen- und Außenbereich | empfohlene Benutzergröße 135 bis 170 cm | Handgriffhöhe 71 bis 86 cm | Sitzbreite 45,5 cm | Sitzhöhe 54 cm | Greifabstand der Fahrbremse 7 cm | Maße (B x L) 60 x 65 cm | Transportmaße (L x B x H) 60 x 24 x 72 cm | max. Zuladung der Einkaufstasche 10 kg | RadØ 20 cm | Radbreite 3,6 cm | Gewicht 5,4 kg | max. Benutzergewicht 125 kg | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |