| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340590 Herst.-Nr.: SH340590 EAN/GTIN: 7054321212102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10.50.04.1254 empfohlene Körpergröße 140 bis 170 cm | Griffhöhe 70,5 bis 86,5 cm | Abstand zwischen den Mittelpunkten der Handgriffe 50 cm | Sitzhöhe 54,5 cm | Transportmaße (L x B x H) 77 x 27 x 85 cm | Produktgewicht 8,7 kg.Der TOPRO Olympos ATR ist ein Premium-Rollator, der speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Produktdetails: breiter Aufbau für Stabilität und maximale Unterstützung | intuitiv zu bedienende Höheneinstellung der Handgriffe | ergonomische Handgriffe ermöglichen vielfältige Greifpositionen | Längsfalttechnik ermöglicht dem Rollator einen festen Stand auf allen Rädern | platzsparend zu verstauen | große Vorderräder | stoßdämpfende Offroad-Reifen | einfaches Fahren und Manövrieren dank Kugellagern in Gabeln und Rädern | abnehmbare, geräumige, wasserdichte und verschließbare Einkaufstasche | einfacher Radwechsel durch das innenliegende Bremssystem und das Quick Release-System. Technische Daten: max. Maße (L x B) 77 x 68 cm | Faltmaße (L x B) 77 x 27 cm | Greifabstand Fahrbremse 7 cm | Sitzbreite 47 cm | Wendekreis 97 cm | RadØ vorne 28 cm, hinten 23 cm | Breite der Räder 4,2 cm | max. Zuladung der Einkaufstasche 15 kg | max. Benutzergewicht 150 kg | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehrad, rollator blau, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |