| |
|
| Artikel-Nr.: 619-340608 Herst.-Nr.: SH340608 EAN/GTIN: 7054321190103 |
| |
|
| | |
| Der stylische, platzsparende Indoor-Rollator bietet zuhause das entscheidende Plus an Eigenständigkeit und Komfort. Produktdetails: robuster und gleichzeitig leichter und kompakter Rollator | lässt sich einfach mit Tablett zusammenfalten | ergonomischer, höhenverstellbarer Handlauf | umlaufender Bremshebel | verschiebbares Tablett mit integriertem Getränkehalter | Netzkorb zur Aufnahme von Gegenständen | versenkbare Aufstehhilfe | Ankipphilfe | steht gefaltet stabil von alleine. Technische Daten: empfohlene Benutzergröße 156 bis 196 cm | Gesamthöhe max. 100 cm | Gesamtbreite max. 55,5 cm | Gesamtlänge max. 63 cm | Faltmaße 25 x 55,5 x 88,5 cm | Handgriffhöhe 81 bis 100 cm | Tabletthöhe vom Boden 68,3 cm | Tablettgröße 35 x 29 cm | Greifabstand Fahrbremse 7,5 cm | Wendekreis 78 cm | RadØ 11,2 cm | Radbreite 2,4 cm | Gewicht 6,9 kg | max. Belastbarkeit 110 kg | Farbe silber | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |