Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator ALEVO COUNTRY m. Ruckengurt,Tasche,nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator ALEVO COUNTRY m. Ruckengurt,Tasche,nachtblau
Rollator ALEVO COUNTRY m. Ruckengurt,Tasche,nachtblau
Artikel-Nr.:
     619-340641
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH340641
EAN/GTIN:
     4250886506516
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Der faltbare Offroad-Rollator ist der perfekte Begleiter für Spaziergänge in der Natur. Produktdetails: eleganter, faltbarer Leichtgewichtrollator aus Aluminium | ergonomisch geformte Griffe | höhenverstellbare Schiebegriffe mit Feststellbremse | gepolsterte Sitzfläche | höhenverstellbarer breiter Komfortrückengurt | in den Rahmen integrierte Reflektoren | Ein-Hand-Faltmechanismus | Ankipphilfe | abnehmbare Tasche | Profilbereifung. Technische Daten: Gesamthöhe 81 bis 96 cm | Gesamtbreite 60,5 cm | Gesamtbreite gefaltet 26,5 cm | Gesamtlänge 71 cm | Sitzhöhe 58,5 cm | Sitzfläche 45 x 22 cm | Wenderadius 122 cm | Gewicht 7 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,31*
€ 534,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,07*
€ 529,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,77*
€ 525,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,14*
€ 514,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,04*
€ 455,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.