Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Outdoor-Rollator T REXX m.Tasche avantgarde-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Outdoor-Rollator T REXX m.Tasche avantgarde-grau
Alu-Outdoor-Rollator T REXX m.Tasche avantgarde-grau
Artikel-Nr.:
     619-340712
Hersteller:
     UHC GmbH
Herst.-Nr.:
     SH340712
EAN/GTIN:
     8718858951352
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Flexible, leicht, zuverlässig und im markanten Design ist er der ideale Begleiter im Außenbereich. Produktdetails: stabiler Rahmen aus Aluminium, faltbar | Schiebegriffhöhe verstellbar | Sitz aus braunem Echt-Leder | breiter Rückengurt | extra große Räder mit rot-metallic Designfelgen | pannensichere Softbereifung | Ankipphilfe | inkl. Einkaufstasche und Stockhalter. Technische Daten: Höhe 86 bis 98 cm | Breite 61 cm, gefaltet 26 cm | Länge 76 cm | Sitzbreite 45 cm | Sitzhöhe 61 cm | Vorderräder Ø 290 mm, Hinterräder Ø 230 mm | Gewicht (ohne Zubehör) 7,2 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,62*
€ 683,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,02*
€ 678,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,00*
€ 677,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,63*
€ 655,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,63*
€ 593,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.