Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Outdoor-Rollator T REXX m.Tasche edel-wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Outdoor-Rollator T REXX m.Tasche edel-wei?
Alu-Outdoor-Rollator T REXX m.Tasche edel-wei?
Artikel-Nr.:
     619-340714
Hersteller:
     UHC GmbH
Herst.-Nr.:
     SH340714
EAN/GTIN:
     8718858951345
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
rollator rot
Flexible, leicht, zuverlässig und im markanten Design ist er der ideale Begleiter im Außenbereich. Produktdetails: stabiler Rahmen aus Aluminium, faltbar | Schiebegriffhöhe verstellbar | Sitz aus braunem Echt-Leder | breiter Rückengurt | extra große Räder mit rot-metallic Designfelgen | pannensichere Softbereifung | Ankipphilfe | inkl. Einkaufstasche und Stockhalter. Technische Daten: Höhe 86 bis 98 cm | Breite 61 cm, gefaltet 26 cm | Länge 76 cm | Sitzbreite 45 cm | Sitzhöhe 61 cm | Vorderräder Ø 290 mm, Hinterräder Ø 230 mm | Gewicht (ohne Zubehör) 7,2 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,27*
€ 686,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,21*
€ 682,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,65*
€ 680,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,33*
€ 660,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,68*
€ 592,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.