| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340718 Herst.-Nr.: SH340718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10.50.04.1239 Der Aluminium-Rollator im zeitlosen stabilen Design. Produktdetails: Rahmen und Anbauteile aus Aluminium | faltbar zum leichten Transport | Schiebegriffhöhe verstellbar | Fahr- und Parkbremse | bequemer Sitz | breiter Rückengurt | große Räder mit pannensicherer Softbereifung | Ankipphilfe | inkl. Einkaufstasche und Stockhalter. Technische Daten: Gesamthöhe 81 bis 98 cm | Gesamtlänge 74 cm | Gesamtbreite 61 cm, gefaltet 21 cm | Sitzbreite 46 cm | Sitztiefe 25 cm | Sitzhöhe 60 cm | Gewicht 7,2 kg | max. Benutzergewicht 125 kg | max. Zuladung der Einkaufstasche 5 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.50.04.1239 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |