Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator TAiMA M m.Einhand- Bremse links,braun,SH 59cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator TAiMA M m.Einhand- Bremse links,braun,SH 59cm
Rollator TAiMA M m.Einhand- Bremse links,braun,SH 59cm
Artikel-Nr.:
     619-340730
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH340730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
dietz reha-produkte rollator
Der Leichtgewicht-Rollator TAiMA unterstützt bei allen Unternehmungen und Wegen und bietet im richtigen Moment einen Platz zum Sitzen und Ruhen. Produktdetails: ergonomische Handgriffe | Feststellbremse | höhenverstellbare Handgriffe | einfach faltbar | verriegelbar, steht auch im gefalteten Zustand | Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen | inkl. Netztasche und Gehstockhalter. Technische Daten: Sitztiefe 20 cm | Faltmaß Breite 22 cm | Reifengröße 20 x 3,5 cm | Leergewicht 6,5 kg | max. Zuladung der Netztasche 5 kg | max. Belastbarkeit 150 kg | VE 1 Stück.*


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
340735
ab € 53,99*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH340731
ab € 319,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.