| |
|
| Artikel-Nr.: 619-340771 Herst.-Nr.: SH340771 EAN/GTIN: 5901912638037 |
| |
|
| | |
| 10.50.04.1228 für Benutzergröße 150 bis 200 cm | Höhe der Handgriffe 79 bis 102 cm | Gewicht des Rollators 6,2 kg. leicht, wendig und sicher. Der ideale Begleiter im Alltag, beim Einkaufen oder auf Reisen. Produktdetails: formschöner und funktionaler Carbonrahmen | ergonomische Hand- und Bremsgriffe | Feststellbremse | Handgriffe stufenlos höhenverstellbar mit Höhenskalierung | Sitznetz | große Räder | Stufenhilfe an den Hinterrädern | wartungsfreie Bremsen | leicht faltbar | inkl. abnehmbarer, robuster Einkaufstasche und Stockhalter. Technische Daten: Breite 60,8 cm | Tiefe 66 cm | Maße der Tasche 32 x 15 x 28 cm, Gewicht 300g | max. Zuladung der Tasche 5 kg | max. Benutzergewicht 150 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 10.50.04.1228 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe |
| | |
| |