| |
|
| Artikel-Nr.: 619-340774 Herst.-Nr.: SH340774 EAN/GTIN: 5901912638013 |
| |
|
| | |
| 10.50.04.1228 für Benutzergröße 150 bis 200 cm | Standard-Bereifung | Höhe der Handgriffe 74 bis 102 cm | Gewicht des Rollators 5,2 kg.leicht, wendig und sicher. Der ideale Begleiter im Alltag, beim Einkaufen oder auf Reisen. Produktdetails: formschöner und funktionaler Carbonrahmen | ergonomische Hand- und Bremsgriffe | Feststellbremse | Handgriffe höhenverstellbar mit Skalierung | Sitznetz | große Räder | Stufenhilfe an den Hinterrädern | wartungsfreie Bremsen | leicht faltbar | inkl. abnehmbarer, robuster Einkaufstasche und Stockhalter. Technische Daten: Breite 61 cm | Tiefe 66 cm | Sitzbreite 46 cm | Faltmaß Breite 23 cm | Maße der Tasche 32 x 15 x 28 cm, Gewicht 340 g | max. Zuladung der Tasche 5 kg | max. Benutzergewicht 150 kg | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |