| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-340816 Herst.-Nr.: SH340816 EAN/GTIN: 5901912634381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für Körpergröße 150 bis 200 cm | Gesamthöhe (Griffhöhe) 74 bis 102 cm | PUR-Softräder | Gewicht 7 kg.Der zeitlos elegante Rahmen ist inspiriert vom puristischten Stil des Danish Design. Leichter, stilvoller Rollator. Produktdetails: Rahmen aus Aluminium | faltbar | höhenverstellbare Handgriffe | feststellbare Handbremsen | wartungsfreie, leichte und zuverlässige Bremsen | patentiertes Verschlußsystem | ergonomische Greifzone zum Heben und Tragen des Rollators | Kantenabweiser und Ankipphilfe | bruchfeste Räder | Reflektoren rundum an Tasche, Rahmen und Griffen | auch geklappt noch stabil | inkl. Stockhalter und Tasche. Technische Daten: Gesamtlänge 66 cm | Gesamtbreite 61 cm | Faltmaß-Breite 23 cm | Breite zwischen den Handgriffen 47 cm | Sitzbreite 46 cm | Sitzhöhe 62 cm | Rad Ø 19 cm, -Breite 3,5 cm | Maße der Tasche 32 x 15 x 28 cm | max. Belastbarkeit 150 kg | Garantie 8 Jahre (außer auf Verschleißteile und Montage) | VE 1 Stück.* Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |