Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer-Stock Soft verstellbar links schwarz(Gastrock)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer-Stock Soft verstellbar links schwarz(Gastrock)
Fischer-Stock Soft verstellbar links schwarz(Gastrock)
Artikel-Nr.:
     619-341052
Hersteller:
     Gastrock-Stöcke
Herst.-Nr.:
     SH341052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Damenstock
Gehstock
mit ChromringDer Gehstock mit der großen anatomischen Griffschale. Produktdetails: stabiler Gehstock aus Aluminium | anatomisch geformter Fischer-Griff aus Acetat mit samtiger Soft-Beschichtung | höhenverstellbarer Schuss mit Satin-Finish | inkl. Gummipuffer. Technische Daten: Länge ca. 75 bis 100 cm, verstellbar | Gewicht ca. 440 g | bis 130 kg Körpergewicht | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenstock, Krankenstock, fischerstock links, fischerstock, Behindertenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gastrock-Stöcke
SH341055
ab € 47,40*
Sonstiges
Gastrock-Stöcke
SH341053
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.