Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frottee-Lätzchen m.Auffang- Tasche ca.45x90cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frottee-Lätzchen m.Auffang- Tasche ca.45x90cm weiß
Frottee-Lätzchen m.Auffang- Tasche ca.45x90cm weiß
Artikel-Nr.:
     619-363220
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     SH363220
EAN/GTIN:
     4250629307455
Suchbegriffe:
Babylätzchen
Lätzchen
Mit Druckknopfverschluss. Oberseite aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester. Rückseite mit wasserundurchlässiger Beschichtung. Atmungsaktiv. Inkl. Auffang-Tasche. Waschbar bis 95 °C. Maße ca. 45 x 90 cm. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sundo Homecare
SH363221
ab € 12,23*
Sonstiges
Sundo Homecare
SH363222
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.