Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffverdicker 3er Set beige, rot,blau(Sundo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffverdicker 3er Set beige, rot,blau(Sundo)
Griffverdicker 3er Set beige, rot,blau(Sundo)
Artikel-Nr.:
     619-363270
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     SH363270
EAN/GTIN:
     4250629321734
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
Farbe beige mit InnenØ ca. 6 mm, AußenØ ca. 22 mm | Farbe rot mit InnenØ ca. 10 mm, AußenØ ca. 28 mm | Farbe blau mit InnenØ ca. 16 mm, AußenØ ca. 28 mm | VE 1 Set.Die vielseitig einsetzbare Greifhilfe bei Greifeinschränkung. Produktdetails: hochdichter Schaumstoff | individuell zuschneidbar | für Bestecke, Werkzeuge, Stifte etc. | Länge ca. 30 cm.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 17,86*
Lager 619
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 23,86*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sundo Homecare
363271
ab € 18,06*
Sonstiges
Sundo Homecare
363272
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.