| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-363380 Herst.-Nr.: SH363380 EAN/GTIN: 4250629305802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 04.40.05.1211 Der Stützklappgriff für mehr Sicherheit im Bad. Produktdetails: aus Edelstahl | Oberflächenprägung für mehr Griffsicherheit | inkl. Standard-Befestigungsmaterial. Technische Daten: RohrØ ca. 3,2 cm | Befestigungsplatte ca. 27 x 10 cm | max. Belastbarkeit 120 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 04.40.05.1211 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff edelstahl, klappstützgriff, stützklappgriff 60 cm, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |