Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstock höhenverstellbar 85-95cm grau-matt(Sundo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltstock höhenverstellbar 85-95cm grau-matt(Sundo)
Faltstock höhenverstellbar 85-95cm grau-matt(Sundo)
Artikel-Nr.:
     619-363390
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     SH363390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltstock
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
(350…) Produktdetails: Schuss aus Aluminium | Griff aus Holz | 5-fach höhenverstellbar | inkl. Stockkapsel und Kunststofftasche. Technische Daten: Höhe ca. 85 bis 95 cm | Gewicht ca. 300g | max. Belastbarkeit 100 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstock, gehstock holz, gehstock, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sundo Homecare
SH363392
ab € 20,22*
Sonstiges
Sundo Homecare
363391
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.