| |
|
| Artikel-Nr.: 619-363500 Herst.-Nr.: SH363500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.03.2037 Der praktische Helfer für die tägliche Körperpflege. Produktdetails: mit Rückenlehne und Hygieneausschnitt | höhenverstellbar | Armlehnen. Technische Daten: Sitzfläche ca. 41 x 42 cm | Stellfläche ca. 53 x 54 cm | Sitzhöhe ca. 46 bis 54 cm | max. Belastbarkeit 120 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.2037 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |