Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Transferhilfen
>
Umbetthilfe
>
Artikel
ALPHA Gleitmatte M PES/Carbon 100x70cm blau/rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-370301
Hersteller:
Petermann
Herst.-Nr.:
SH370301
EAN/GTIN:
4250355312105
Suchbegriffe:
Gleitkissen
Gleitmatte
Rollslide
Umbetthilfe
22.29.01.2009 Die Gleitmatten erleichtern besonders gut den Patiententransfer im Bett. Produktdetails: gegeneinander verschiebbarer Endlosschlauch | reduziert den Reibungswiderstand | ermöglicht das Bewegen des Patienten im Bett | für das Lagern oder Drehen auf die Seite wird die Gleitmatte quer unter das Becken des Patienten gebettet | weich gepolstert |robuste Nähte. Technische Daten: maschinenwaschbar bis 90° C | trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen | Material PES/Carbon | max. Belastbarkeit 200 kg | Farbe blau-rot | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.29.01.2009
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
gleitmatte petermann
,
gleitkissen
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 543,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,85*
€ 647,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,90*
€ 623,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,47*
€ 596,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALPHA Gleitmatte Caremaster L PES/Carbon 175x60cm blau/rot
Petermann
SH370308
€ 437,88*
Sonstiges
ALPHA Gleitmatte L PES/Carbon 110x80cm blau/rot
Petermann
SH370302
€ 563,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.