Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmatte PES/Carbon 50x60cm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmatte PES/Carbon 50x60cm blau/rot
Gleitmatte PES/Carbon 50x60cm blau/rot
Artikel-Nr.:
     619-370303
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     SH370303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitkissen
Gleitmatte
Rollslide
Umbetthilfe
Die Gleitmatte besteht aus einem gegeneinander verschiebbaren Endlosschlauch, dessen glatte Innenfläche den Reibungswiderstand deutlich herabsetzt. Das Gleitmatte ermöglicht nicht nur das Bewegen des Patienten im Bett, sondern auch das Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder den Autositz. Für das Lagern oder Drehen auf die Seite wird die Gleitmatte quer unter das Becken des Patienten gebettet. Nun kann sich der Patient selbstständig drehen. Die Gleitmatte ist weich gepolstert. Robuste Nähte erhöhen die Lebensdauer der Gleitmatte. Maschinenwaschbar bis 90° C. Trockner geeignet. Bei Bedarf bis zu 130° C trocken (thermisch) autoklavierbar. Material PES/Carbon. Maße 50 x 60 cm. Max. Belastbarkeit 200 kg. Farbe blau/rot. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.29.01.2007


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gleitmatte petermann, gleitkissen, Rutschmatte, Hebematte, Aufrichthilfe, Haltegürtel, Rutschbrett, Patientendrehscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petermann
SH370305
ab € 267,06*
Sonstiges
Petermann
SH370306
ab € 263,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.