Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA Gleitmatte Caremaster XL PES/Carbon 185x70cm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPHA Gleitmatte Caremaster XL PES/Carbon 185x70cm blau/rot
ALPHA Gleitmatte Caremaster XL PES/Carbon 185x70cm blau/rot
Artikel-Nr.:
     619-370309
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     SH370309
EAN/GTIN:
     4250355320971
Suchbegriffe:
Gleitkissen
Gleitmatte
Rollslide
Umbetthilfe
22.29.01.2039 Sie unterstützt einen sicheren Halt und Impuls gebenden Bewegungsablauf ohne den Patienten während des Transfers in Problemzonen anfassen zu müssen. Produktdetails: offenen Gleitmatte | weiche Polsterung | Kopfauflage zum schonenden Transfer | 3 stabile Zugschlaufen | robuste Nähte | besonders für Schwergewichtige geeignet. Technische Daten: | maschinenwaschbar bis 90° C | Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen | Material PES/Carbon | max. Belastbarkeit 200 kg | Farbe blau-rot | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.29.01.2039


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gleitmatte petermann, gleitkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,38*
€ 321,54*
Lager 619
21
Frei Haus
ab € 355,49*
€ 412,79*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,49*
€ 423,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petermann
SH370314
ab € 212,88*
Sonstiges
Petermann
SH370319
ab € 155,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.