Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegürtel M Nylon f. Umfang 72-140cm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegürtel M Nylon f. Umfang 72-140cm blau/rot
Haltegürtel M Nylon f. Umfang 72-140cm blau/rot
Artikel-Nr.:
     619-370317
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     SH370317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientengurte
patientengurte
Der Haltegürtel besteht aus einem gepolsterten Nylonmaterial mit Antirutscheigenschaft im Innenbereich. Er wird dem Patienten um den Bauch gelegt und mit Hilfe einer Schnalle verschlossen. Der Haltegürtel hat mehrere Griffe, so kann die Pflegekraft z.B. beim Umsetzen eines Patienten auf einen Stuhl den Bewegungsablauf steuern und unsichere Patienten unterstützen. Auch beim Gehen ist der Gürtel eine sichere Hilfe. Unsichere oder kreislaufinstabile Patienten können gut gehalten werden, ohne dass sie am Arm gegriffen werden müssen. Das widerstandsfähige Außenmaterial Nylon erhöht die Lebensdauer des Gürtels. Vertikale und horizontale Griffe erleichtern die Handhabung. Der Verschluß ist einfach zu benutzen. Maschinenwaschbar bis 90° C. Trockner geeignet. Bei Bedarf bis zu 130° C trocken (thermisch) autoklavierbar. Max. Belastbarkeit 200 kg. Höhe 12 cm. Farbe blau/rot. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rutschmatte, Gleitmatte, Hebematte, Aufrichthilfe, Haltegürtel, Rutschbrett, Patientendrehscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Petermann
SH370330
ab € 139,36*
Sonstiges
Petermann
SH370318
ab € 248,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.