Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKS-Hebegurt Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKS-Hebegurt Gr.M
AKS-Hebegurt Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-370510
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH370510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Maße 60 x 20 cm (ohne Griffschlaufen)Der AKS-Hebegurt ist ein Hilfsmittel, dessen Verwendungszweck die rückenschonende Unterstützung der Patienten beim Aufstehen von einer und beim Absetzen auf eine Sitzgelegenheit ist. Somit wird die tägliche Arbeit des Pflegepersonals wirkungsvoll erleichtert. Das Material des Hebegurtes besteht im Außenbereich aus Polyester und im Innenbereich aus rutschhemmendem PU-beschichtetem Gewebe. Mit zwei unterschiedlich langen Schlaufenpaaren. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Polyester / 50 % Polyurethan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hebeband 0,6m, hebeband, Haltegurt, Umsetzhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKS
SH370515
ab € 59,57*
Sonstiges
AKS
SH370511
ab € 136,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.