| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-380189 Herst.-Nr.: SH380189 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Extra große Sitzfläche. Sicher: Drehteller entriegelt erst durch das Gewicht des Nutzers. Sitzfläche dreht und gleitet ganz leicht. Weiche, hautfreundliche Beschichtung, pflegeleicht, einfach abwischbar. Technische Daten: Durchmesser 36,5 cm. Länge 53 cm. Höhe 2,3 cm. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 2,2 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 22.29.01.0011 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |