| |
|
| Artikel-Nr.: 619-380389 Herst.-Nr.: SH380389 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.01.0060 Bezugfarbe blau | inkl. 3 Zellen Lithium-Ionen-Akku.Der KANJO Power schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Produktdetails: für alle üblichen Badewannengrößen | ergonomische Sitz- und Rückenfläche | Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher | Rückenlehne absenkbar 40° | stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck | extrem standfeste Bodenplatte | zerlegbar in 2 Hauptbestandteile | einstellbare Liegeposition. Technische Daten: Gesamthöhe 110,5 cm | Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht 69 cm, Rückenlehne abgesenkt 90 cm | Sitzbreite mit Seitenklappen 71 cm, ohne Seitenklappen 37,5 cm | Sitztiefe 50 cm | Sitzhöhe 6,5 bis 45,5 cm | Rückenlehne 35 x 68 cm | max. Belastbarkeit 140 kg | Gewicht mit Handsteuerung 10,8 kg | 5 Jahre Garantie | VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.01.0060 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |