| |
|
| Artikel-Nr.: 619-380393 Herst.-Nr.: SH380393 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.01.0060 Dieser Badewannenlifter schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort. Für alle üblichen Badewannengrößen. Handsteuerung mit Spiralkabel, Akkuladegerät und Schnellladetechnologie. Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher. Rückenlehne schwenkbar bis 40°. Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck. Extrem standfeste Bodenplatte. Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile. Inkl. 4 Lithium-Ionen-Akkus. Technische Daten: Gesamthöhe 110,5 cm. Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht 69 cm, Rückenlehne abgesenkt 90 cm. Sitzbreite mit Seitenklappen 71 cm, ohne Seitenklappen 37,5 cm. Sitztiefe 50 cm. Sitzhöhe 6,5 bis 45,5 cm. Rückenlehne 35 x 68 cm. Max. Belastbarkeit 140 kg. Gewicht mit Handsteuerung 10,8 kg. VE 1 Stück*. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.01.0060 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |