Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung mit Klammern,ohne Deckel,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung mit Klammern,ohne Deckel,6 cm
Toilettensitzerhöhung mit Klammern,ohne Deckel,6 cm
Artikel-Nr.:
     619-390053
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 6 cm ohne dec...
Einfach zu montieren, sicher und bequem zu verwenden und leicht sauber zu halten. Hi-Loo sitzt fest an seinem Platz und bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen. Das Material ist wärmeisolierend und bequem zum Sitzen. Der Sitz ist ergonomisch geformt, vorn und hinten mit Intimaussparung zur verbesserten Zugänglichkeit. Die Vorderkante ist etwas niedriger als die Rückkante. Die Sitzfläche ist geneigt, um das Aufstehen zu erleichtern. Zwecks Reinigung kann die Sitzeinheit einfach abgenommen werden. Die einfachen Formen und glatten Flächen lassen sich leicht reinigen und verhindern Schmutzansammlungen. Sitzwinkel 98°. Mit Klammern. Max. Personengewicht 130 kg. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390058
ab € 127,05*
Sonstiges
Etac
SH390056
ab € 126,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.