Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
WC-Sitzerhöhung
>
Artikel
Toilettensitzerhöhung mit Klammern,mit Deckel, 6 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-390068
Hersteller:
Etac
Herst.-Nr.:
SH390068
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
Mit Deckel. Einfach zu montieren, sicher und bequem zu verwenden und leicht sauber zu halten. Hi-Loo sitzt fest an seinem Platz und bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen. Das Material ist wärmeisolierend und bequem zum Sitzen. Der Sitz ist ergonomisch geformt, vorn und hinten mit Intimaussparung zur verbesserten Zugänglichkeit. Die Vorderkante ist etwas niedriger als die Rückkante. Die Sitzfläche ist geneigt, um das Aufstehen zu erleichtern. Zwecks Reinigung kann die Sitzeinheit einfach abgenommen werden. Die einfachen Formen und glatten Flächen lassen sich leicht reinigen und verhindern Schmutzansammlungen. Sitzwinkel 98°. Max. Personengewicht 130 kg. VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
toilettensitz erhöhung
,
wc-sitzerhöhung 6cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duschschemel Swift,Sitzhöhe 44 - 59 cm grau
Etac
SH390078
ab € 84,18*
Sonstiges
Toilettensitzerhöhung mit Klammern mit Deckel,10 cm
Etac
SH390069
ab € 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen