Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Toilettenstuhl grau,Sitzhöhe 49cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Toilettenstuhl grau,Sitzhöhe 49cm
Dusch-Toilettenstuhl grau,Sitzhöhe 49cm
Artikel-Nr.:
     619-390095
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Duschtoilettenrollstuhl
Die Kunststoffteile sind robust, leicht und an allen Seiten glatt, so dass der Schmutz nicht haften bleibt. Die verriegelbaren Armlehnen können abgenommen und zur Seite geklappt werden. Die ergonomisch geformten Endstücke der Armlehnen fassen sich gut an und gewähren einen guten Griff. Der hintere Sitzausschnitt erleichtert die Intimpflege. Die Seiten der Fußplatte schützen die Füße vor den Rädern. Die serienmäßige Fußplatte kann leicht unter den Sitz geschoben werden. Räder aus Kunststoff. Der Rahmen besteht aus einem einzigen, 4,3 m langem, gebogenem Rohr ohne Schweißnähte. Ohne Eimeraufnahme. Ohne Eimer.

Technische Daten:

Sitzbreite 43,5 cm. Gesamtbreite 52 cm. Gesamthöhe 99/105 cm. Sitztiefe 43,5 cm. Länge der Armlehne 36 cm. Armlehnenhöhe 22 cm. Gesamttiefe (Fußstütze eingeschoben) 58 cm. Rad Durchmesser 12,5 cm. Überfahrbare Höhe (Toilettensitz) 43,5/49,5 cm. Max. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 14 kg. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.46.03.1025


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390096
ab € 390,24*
Sonstiges
Etac
SH390097
ab € 212,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.