Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange aktiv 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifzange aktiv 70cm
Greifzange aktiv 70cm
Artikel-Nr.:
     619-390139
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
greifhilfe etac
Der Handgriff ist gewinkelt, um die Kraft in der Hand optimal zu nutzen und in verschiedenen Situationen ein sicheres Greifen zu ermöglichen. Die Zeigefingerstütze am Handgriff ermöglicht ein präziseres Greifen. Die gesamte Greiffläche ist mit rutschfestem Gummi beschichtet, um das Rutschen und den Kraftaufwand zu reduzieren. Die Greifklaue ist in zwei Richtungen einstellbar. Dadurch kann die Greifzange horizontal und vertikal verwendet werden, ohne daß der Arm verdreht werden muß. Handgriff, Tangente und Greifklaue aus einer Polykarbonat-ABS-Kombination, Rohr aus Aluminium. Die Greifzangen sind bis 2 kg belastbar. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
02.40.04.1034


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Greifzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390141
ab € 24,35*
Sonstiges
Etac
SH390140
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.