| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390166 Herst.-Nr.: SH390166 EAN/GTIN: 7320451393241 |
| |
|
| | |
| 33.40.01.0112 Gewicht 1,4 kg.Die neue Generation Toilettensitzerhöhungen für mehr Möglichkeiten. Produktdetails: mit Deckel | Klammern für eine sichere und einfache Installation mit vielen Einstellmöglichkeiten | glatte Oberflächen für einfache Reinigung | weiche Form des Sitzes bietet sicheren Halt und Komfort | extra große Öffnung | großzügige Aussparung erleichtert die Körperhygiene | Material Polypropylen und TPE. Technische Daten: Außenmaße 36 x 40 cm | Größe der Öffnung 23 x 36 cm| Abstand zwischen den Klammern 29 bis 38,5 cm | max. Benutzergewicht 190 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0112 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettensitzerhöhung, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |