Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Toilettenrollstuhl
>
Artikel
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion XL 24"Räder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-390224
Hersteller:
Drive Medical
Herst.-Nr.:
SH390224
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
mit Greifreifen | Gesamtbreite 85 cm | Gesamtlänge 123 cm inkl. 4 x 5 Zoll Räder | inkl. Bremsen und Montagewerkzeug | Gewicht 22,8 kg.Höchste Qualitätsansprüche durch pulverbeschichtetes Aluminium. Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität. Produktdetails: nach vorne offener Softsitz | Abdeckung der Hygieneaussparung | Eimer in handelsüblicher Ausführung | maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen | hochklappbare Armlehnen | schwenk-, abnehm- und hochklappbare Fußstützen mit Fersenband | vierfache Sitzhöhenverstellung. Technische Daten: Sitzbreite 56 cm | Sitztiefe 45 cm | Sitzhöhe 50 bis 57,5 cm | Rückenlehne 43 cm | Fußstützen 39 bis 49 cm | Max. Belastbarkeit 200 kg | Farbe grau-weiß | VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Duschtoilettenrollstuhl
,
Toiletten-Rollstuhl
,
Toilettenrollstuhl
,
drive medical rollstuhl
,
rollstuhl
,
Sanitätshaus
,
Reha
,
Pflege
,
Hilfsmittel
,
Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.037,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,09*
€ 1.261,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,26*
€ 1.252,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,17*
€ 1.206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,60*
€ 1.166,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,33*
€ 1.109,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollstuhl ROTEC SB 38 silber
Drive Medical
SH58000
ab € 473,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen