| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-390231 Herst.-Nr.: SH390231 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 04.40.03.1021 mit Armlehnen. Der Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr ist rostfrei. 4-fach höhenverstellbar. Die Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege. Wasserablauflöcher in der Sitzfläche sorgen für Komfort und Sicherheit. Sitzplatte ist aus PE-HD. Technische Daten: Gesamthöhe 33 bis 71 cm. Gesamtbreite 51 cm. Sitzhöhe 45 bis 53 cm. Sitzbreite 41 cm. Sitztiefe 43 cm. Tiefe der Sitzplatte 41 cm. Gewicht 4,5 kg. Max. Belastbarkeit 130 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.1021 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toilettenstuhl, Badhilfe, Duschhocker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |