|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-390345 Herst.-Nr.: SH390345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 22.29.01.1021 Die Transferhilfe Turner unterstützt Patienten, die stabil in den Beinen sind und sich mit Unterstützung hinstellen können. Die helfende Person nimmt automatisch eine ergonomisch richtige Körperhaltung ein. Produktdetails: ovaler Griff | höhenverstellbar | in zwei Teile zerlegbar | einfach zusammensteckbar | mit Rädern | Material pulverbeschichteter Stahl. technische Daten: Höhe 78 bis 125 cm | Durchmesser der Fußplatte 41 cm | Höhe der Fußplatte 1,3 cm | Höhe der Kniepolster 15 cm | Breite der Kniepolster 41 cm | Gewicht 14,8 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 22.29.01.1021 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
|  |  |
| |