|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-390347 Herst.-Nr.: SH390347 EAN/GTIN: 5708012451180 |
| |
|
|  |  |
 | 22.29.01.3013 Das Leichtgewicht unter den Transferbrettern. Produktdetails: leichtes Übersetzen durch bewährte, ovale Form aus Polyethylen | Griff für einfachen Transport | Antirutsch-Material auf der Unterseite verhindert Verrutschen auf der Auflagefläche | Oberseite verringert Reibungswiederstand | erleichtert den Transfer zwischen Bett und Dusch- oder Rollstuhl, sowie zwischen Rollstuhl und Auto, Stuhl, Toilette und Duschstuhl | abwaschbar | besonders leicht. Technische Daten: Maße 22,5 x 76,5 cm | max. Belastbarkeit 150 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 22.29.01.3013 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: glideboard, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 95,41* | € 117,42* |  |  |  | Lager 619 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 148,98* | € 176,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 619 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 619 |  | Versand: Lager 619 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|