Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutschbrett EasyTRANSFER Kunststoff 70x23cm(Rolko)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutschbrett EasyTRANSFER Kunststoff 70x23cm(Rolko)
Rutschbrett EasyTRANSFER Kunststoff 70x23cm(Rolko)
Artikel-Nr.:
     619-390415
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     SH390415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glideboard
Rutschbrett
Transferbrett
glideboard
Erleichtert das Umsetzen von Patienten vom Rollstuhl ins Bett oder ins Auto. Produktdetails: auch ohne fremde Hilfe nutzbar | aus festem Kunststoff | mit Griff und Aussparung für Reifen und Greifreifen | Länge 70 cm | Breite 23 cm | Höhe 1,2 cm | Gewicht 1,64 kg | max. Belastbarkeit 120 kg | Farbe weiß | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.