Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptic 7,6 x 20,3 cm, steril Wundauflage, 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-3M2015DE
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2015DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WUNDAUFLAGE
ADAPTIC
Adaptic 7,6 x 20,3 cm, steril Wundauflage, 24 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02252562
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Länge:
195 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,95*
€ 63,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,85*
€ 55,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.