Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNAP Unterdruck-Kartusche -125 Mm/Hg mit Exsudatkanister 60 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNAP Unterdruck-Kartusche -125 Mm/Hg mit Exsudatkanister 60 ml
Artikel-Nr.:
     619-3MSNPA125.S
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SNPA125.S
EAN/GTIN:
     00849554005501
Suchbegriffe:
SNAP
UNTERDRUCKKARTUSCHE
SNAP Unterdruck-Kartusche -125 Mm/Hg mit Exsudatkanister 60 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
90 mm
Länge:
185 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.