Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckengurt ARPEGIA f. Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckengurt ARPEGIA f. Erwachsene
Beckengurt ARPEGIA f. Erwachsene
Artikel-Nr.:
     619-430260
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beckengurt Rollstuhl
Rollstuhlgurt Becken
Rollstuhl Fixierungen, Gurte
Rollstuhlgurt
Für Rollstühle. Mit Schultergurten. Einfach und schnell in der Handhabung. Sicher in der Anwendung. Bequemer Tragekomfort für den Patienten. Praktischer Schnellverschluß, variable Größeneinstellung. Material Gurte: Frottee, Polyester, Polyamid. Material Bänder: 100% Polyester. Materialzusammenstellung vermindert Allergierisiken. Waschbar bis 40° C. Für Erwachsene, Länge 180 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.99.99.0906


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rollstuhl fixierungen, gurte, Beckengurt, Gurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.