Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitengitterschutz 32,5x190cm,Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Seitengitterschutz 32,5x190cm,Stück
Seitengitterschutz 32,5x190cm,Stück
Artikel-Nr.:
     619-430282
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitengitterpolster
Seitengitterschutz
bettseitengitterpolster
Der Seitengitterschutz bietet dem Patienten Schutz vor Verletzungen. Produktdetails: Befestigung auf der Innenseite des Bettes | 5 Befestigungsclips | Polster aus Schaumstoff | abziehbarer Pharmatex Inko-Bezug aus 75% Polyurethan und 25% Polyester. Technische Daten: Schaumstoff RG32 | Länge 190 cm | Höhe 32 cm | Stärke 3 cm | Faltmaße 60 x 32,5 x 15 cm | Gewicht ca. 1 kg | Bezug waschbar bis 90 °C.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,44*
€ 165,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,42*
€ 163,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,47*
€ 158,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,18*
€ 153,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,01*
€ 134,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.