Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzlätzchen kariert,43x91cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzlätzchen kariert,43x91cm
Schutzlätzchen kariert,43x91cm
Artikel-Nr.:
     619-430288
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze
Vermindert Feuchtigkeitsrisiken im Bauch- und Schenkelbereich. Fixierung durch Druckknopf. Material Oberseite: Baumwoll/Frottee. Material Unterseite: undurchl. satinierter Vinylstoff. Reinigung: Ideal 60°C, maximal 90°C. Maße 43 x 91 cm. Kariert. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Oberseite: 80 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, einmal schutzlätzchen, Lätzchen, Schutzlätzschen, Latz, Esslatz, Sabberlatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.