| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-430553 Herst.-Nr.: SH430553 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11.39.01.2018 Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und –Therapie bis Grad 2 (EPUAP) bei Personen mit statischen Haltungsstörungen im Sitzen. Produktdetails: hochverdichteter Schaumstoffkern für erhöhte Stabilität des Beckens | viskoelastischer Schaumstoff mit anatomischer Wölbung | 3D-Maschennetzbezug | Pharmatexbezug | Antirutsch-Unterseite. Technische Daten: Höhe 8,5 cm | Schaumstoffkern 37 kg/m³ | viskoelastischer Schaumstoff 80 kg/m³ | 3D-Bezug aus Polyester mit Polyurethanfilm | Pharmatexbezug aus 65% Polyurethan und 35% Polyester | Unterseite aus 57% Polyurethan und 43% Polyester | Brandschutznorm EN597-1 und EN597-2 | empf. Patientengewicht 40 bis 150 kg | Bezugfarbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.39.01.2018 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Reha-Sitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen polyester, gesäßkissen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |