Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poz'In'Form Zylinderkissen 75x18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poz'In'Form Zylinderkissen 75x18cm
Poz'In'Form Zylinderkissen 75x18cm
Artikel-Nr.:
     619-430568
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungskissen
11.11.05.0024 Poz’In’Form Lagerungshilfen zur Dekubitusprophylaxe und Positionsunterstützung. Produktdetails: atmungsaktiv | Mikrofaserhülle | Kern aus längsförmigen Hohlfasern mit Formgedächnis | abnehmbarer Pharmatex-Inko-Bezug ist Polyurethan beschichtet | Bezug bis 95 °C waschbar | Mikrofaserhülle bis 40 °C waschbar | Bezugfarbe grau. Das Zylinderkissen ist vielseitig zur Weich- und Stützlagerung von einzelnen Körperregionen einsetzbar, z. B.: Lagerung von Beinen, Knie oder Füßen. Durch die runde Form werden druckempfindliche Körperpartien entlastet und der Druck gleichmäßig verteilt. Zwischen Knie, Waden oder Knöchel platziert, wird Reibung und Scherkräften entgegengewirkt. Maße 75 x 18 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.11.05.0024


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Care Concept
SH430569
ab € 58,29*
Sonstiges
Care Concept
SH430570
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.