Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Lagerungskissen
>
Artikel
Poz'In'Form Lagerungskissen f. den Kopf 50x40x9cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-430574
Hersteller:
Care Concept
Herst.-Nr.:
SH430574
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungs kissen
Poz’In’Form Lagerungshilfen zur Dekubitusprophylaxe und Positionsunterstützung. Produktdetails: atmungsaktiv | Mikrofaserhülle | Kern aus längsförmigen Hohlfasern mit Formgedächnis | abnehmbarer Pharmatex-Inko-Bezug ist Polyurethan beschichtet | Bezug bis 95 °C waschbar | Mikrofaserhülle bis 40 °C waschbar | Bezugfarbe grau. Dieses Lagerungskissen für den Kopf mit einer Aussparung in der Mitte des Kissens ermöglicht eine Entlastung des Hinterhaupts. Die Kombination aus viskoelastischem Schaumstoff und der Hohlfaserfüllung bietet eine gleichmäßige Druckverteilung in der Kopfregion. Maße 50 x 40 x 9 cm. VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Sanitätshaus
,
Reha
,
Rehatechnik
,
Sanitätsartikel
,
Pflege
,
Pflegeheim
,
Krankenpflege
,
Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sitzkissen Kalli H.R.40-120Kg m.Pharmatex PU-Bezug 38x38x8cm
Care Concept
SH430580
ab € 30,68*
Sonstiges
Sitzkissen Kalli H.R.40-120Kg m.Pharmatex PU-Bezug 40x40x8cm
Care Concept
SH430581
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen