| |
|
| Artikel-Nr.: 619-430583 Herst.-Nr.: SH430583 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sitzkissen Kalli H.R.40-120Kg m.Pharmatex PU-Bezug Das Sitzkissen ist besonders geeignet für bewegungseingeschränke Personen. Produktdetails: hochverdichteter Schaumstoff | ergonomische Form | Pharmatex-Bezug | Antirutsch-Unterseite. Technische Daten: - Höhe 8 cm
- Schaumstoff 37 kg/m³
- Bezug aus 65% Polyurethan und 35% Polyester
- Unterseite aus 57% Polyurethan und 43% Polyester
- Bezug bis 95 °C waschbar
- empf. Patientengewicht 40 bis 120 kg
- Bezugfarbe schwarz-grau
- VE 1 Stück.
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |