Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liftsessel Ontario-II Kunstleder schwarz(Vermeiren)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liftsessel Ontario-II Kunstleder schwarz(Vermeiren)
Liftsessel Ontario-II Kunstleder schwarz(Vermeiren)
Artikel-Nr.:
     619-440078
Hersteller:
     Vermeiren
Herst.-Nr.:
     SH440078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
Mühelos aufstehen und bequem liegen. Produktdetails: zwei Motoren erlauben die Verstellung von Rücken und Beinauflage unabhängig voneinander | übersichtliche Handbedienung | stufenlos einstellbare Sitzposition, Beinauflage und Liftfunktion | auf Möbelrollen. Technische Daten: (Maßtoleranz bis 1,5 cm) Gesamthöhe 114,5 cm | Rückenhöhe 67 cm | Sitzhöhe 50 cm | Gesamtbreite 84,5 cm | Sitzbreite 48 cm | Sitztiefe 53 cm | Gesamtlänge 96 cm | Motor Okin Deltadrive 24V DC | Gewicht 53,3 kg | max. Belastung 150 kg | Kunstleder, Farbe schwarz | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,14*
€ 2.135,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,09*
€ 2.131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,88*
€ 2.033,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,29*
€ 1.966,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,71*
€ 1.884,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermeiren
SH52048
ab € 1.205,67*
Sonstiges
Vermeiren
SH52090
ab € 451,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.