Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftritt, Aluminium weiß, zweistufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweistufenschemel Aluminium weiß 42x22,5x27cm(Ridder)
Zweistufenschemel Aluminium weiß 42x22,5x27cm(Ridder)
Artikel-Nr.:
     619-440262
Hersteller:
     Ridder
Herst.-Nr.:
     SH440262
EAN/GTIN:
     4006956103211
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
Der überwindet jede Hürde im Bad. Produktdetails: Gestell aus eloxiertem Aluminium | großzügige Trittfläche aus pflegeleichtem Kunststoff | Ablauföffnungen zum kontrollierten Ablauf des Wassers | rutschfeste und kantenlose Trittfläche | keine scharfkantigen Bauteile | große und rutschsichere Füße, auch auf feuchten Böden | einfach zu reinigen mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln | einfache Montage | frei von bekannten Schadstoffen. Technische Daten: Gesamthöhe 27 cm | Trittflächen (2 Stück) 42 x 22,5 cm | Stärke der Trittflächen ca. 3,5 cm | max. Belastbarkeit 150 kg | Trittflächenfarbe weiß | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
22,5 cm
Höhe:
27 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
SH440263
ab € 145,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.