Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifhilfe aktiv 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifhilfe aktiv 80cm
Greifhilfe aktiv 80cm
Artikel-Nr.:
     619-440327
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH440327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
kowsky greifhilfe
Ergonomischer Griff, auch für schmalere Hände passend. Starker Magnet auf der Rückseite des Handgriffes. Rutschfeste Gummiauflage unter dem Handgriff zur Ablage z.B. auf der Tischkante. Rohr aus Aluminium, Griff und Zange ABS. Rohrdurchmesser ca. 1,3 cm, Gewicht 150 bis 180 g je nach Länge. Kunststoff blau, Rohr eloxal. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
02.40.04.1040


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Greifzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH440328
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.