Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegriff varioplus 50 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegriff varioplus 50cmweiß(delficare)
Haltegriff varioplus 50cmweiß(delficare)
Artikel-Nr.:
     619-440412
Hersteller:
     delficare
Herst.-Nr.:
     SH440412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltegriff
Haltevorrichtung
Grifflänge 40 cm, Gesamtlänge 51,6 cm, Gewicht 725 g.Der Haltegriff varioplus dient der Unterstützung und der Sicherheit im Haus. Die Montage erfolgt durch ankleben mit Spezialkleber und ist auf nahezu allen soliden, planen und tragfähigen Untergründen möglich. Die Untergründe werden bei der Montage und Demontage nicht beschädigt. Die gute und sichere Klebewirkung ermöglicht eine Belastbarkeit bis 100 kg. Das Griffrohr besteht aus stranggepresstem, hochwertigen Aluminium und die Träger aus glasfaserverstärktem Polyamid. Der Haltegriff ist Teil eines Griffsystems, dass sich jederzeit erweitern läßt. Geeignete Untergründe sind glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton, Metall, Holz und viele Kunststoffe. Ungeeignete Untergründe sind loser Putz, Tapeten, textile Untergründe, sowie Untergründe aus Kunststoff wie PE, PP, PTFE . Grifffarbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
delficare
SH440415
ab € 173,73*
Sonstiges
delficare
SH440413
ab € 99,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.