| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441298 Herst.-Nr.: SH441298 EAN/GTIN: 6974396360021 |
| |
|
| | |
| 33.40.02.1023 Der Toilettenstuhl Styxo 2 vereint zwei Funktionen – er kann als Toilettenstuhl im Schlafzimmer oder als Toilettensitzgestell im Badezimmer verwendet werden. Produktdetails: robustes Toilettensitzgestell mit Armlehnen | werkzeuglos 7-fach höhenverstellbar | Toilettensitz | Abdeckung | Toilettentopf mit Deckel für die Nutzung außerhalb des Bades | Spritzschutz für die Nutzung über der Toilette. Technische Daten: Gesamthöhe 58 bis 73 cm | Gesamtbreite 61 cm | Gesamttiefe 48 cm | Sitzhöhe 38 bis 53 cm | Sitztiefe 38 cm | Breite zwischen den Armlehnen 48 cm | Höhe der Armlehnen 20 cm | Maße der Öffnung 24,5 x 20,5 cm | Gewicht 4,6 kg | max. Belastbarkeit 159 kg | Rahmenfarbe weiß, Kunststofffarbe grau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel Kartoffelkocher, Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, pfannen deckel, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |