| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441345 Herst.-Nr.: SH441345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gesamttiefe 74 cm, Verstellbereich Innenmaß 42 bis 70 cm. Ohne Duschbrausehalter.Robustes, pflegeleichtes Material. Rutschsichere Sitzfläche. Abgerundete Kanten und die geschlossene Oberfläche vereinfachen dem Nutzer das Umsetzen. Handgriff sorgt für zusätzliche Sicherheit. Integrierte Seifenablage. Durch Verstellelemente und besonders großen Verstellbereich individuell anpassbar und sicher in der Wanne fixiert. Technische Daten: Gesamtbreite 33 cm. Gesamthöhe 16 cm. Breite Handgriff 18 cm. Belastbarkeit 150 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |